text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Dormer Válcový vrták A147 Clear 2.70MM


Objednací číslo 6K854265
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 33
Řezný materiál HSS-E
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 61
Průměr vrtáku (mm) 2.7
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 33
Řezný materiál HSS-E
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
HS kód 8207506000
Model A147
Type Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 6K854265
EAN 7320760690857
UBB 500661457449
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky A1472.7
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.