Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
2J244471
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
Dormer Válcový vrták A120 DIN 1897 HSS Vaporised 8.00mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
2J244471
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm)
8
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
37
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Se středovým vrtákem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
79
Průměr vrtáku (mm)
8
Průměr šachty (mm)
8
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
37
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Se středovým vrtákem
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro beton
Ne
Vhodné pro keramiku
Ne
Vhodné pro litinu
Ano
Vhodné pro dřevo
Ne
Vhodné pro neželezné kovy
Ano
Vhodné pro kámen
Ne
Vhodné pro sklo
Ne
Oboustranný vrták
Ne
Zásuvná osa s plochým koncem
Ne
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
135
Tvar dříku
Cylindrický
Směr řezu
Pravý
Vhodný pro převrtávání
Ano
S chladicím kanálem
Ne
Vhodné pro obklady a dlažby
Ne
Spirálový vrták
Ano
S rychlouzávěrem
Ne
Basic material
HSS
Značka
Dormer
Coating
Vaporised
Komoditní kód
8207506000
Model
A120
Type
Stub Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
1897
Čísla materiálu
Objednací číslo
2J244471
EAN
7320760018064
UBB
500631138855
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
A1208.0