text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Válcový vrták A120 DIN 1897 HSS Vaporised 4.50mm


Objednací číslo 0P380961
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Délka řezu (mm) 24
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 135
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 58
Průměr vrtáku (mm) 4.5
Délka řezu (mm) 24
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 135
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
Model A120
Type Stub Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 0P380961
EAN 7320760017517
UBB 500630970399
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky A1204.5
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.