text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Válcový vrták A120 DIN 1897 HSS Vaporised 12.00mm

Objednací číslo 9P721143
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 12
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 51
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Se středovým vrtákem Ne

Specifikace

Celková délka (mm) 102
Průměr vrtáku (mm) 12
Průměr šachty (mm) 12
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 51
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 135
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Vhodný pro převrtávání Ano
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
S rychlouzávěrem Ne
Basic material HSS
Značka Dormer
Coating Vaporised
Model A120
Type Stub Drill Bit

Normy

DIN 1897

Čísla materiálu

Objednací číslo 9P721143
EAN 7320760016619
UBB 500630545506
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky A12012.0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.