text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Válcový vrták A117 DIN 1897 HSSE Brass 11.00mm

Objednací číslo 3C925997
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 11
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 47
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Se středovým vrtákem Ne

Specifikace

Celková délka (mm) 95
Průměr vrtáku (mm) 11
Průměr šachty (mm) 11
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 47
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel hrotu (°) 135
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Vhodný pro převrtávání Ano
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
S rychlouzávěrem Ne
Basic material HSSE
Značka Dormer
Coating Brass
Model A117
Type Stub Drill Bit

Normy

DIN 1897

Čísla materiálu

Objednací číslo 3C925997
EAN 7320760015186
UBB 500630528361
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky A11711.0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.