Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
9X615806
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
Dormer Válcový vrták A110 DIN 340 HSS Vaporised 8.75mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9X615806
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Délka řezu (mm)
115
Řezný materiál
HSS
Spirálový vrták
Ano
Značka
Dormer
Model
A110
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 5
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
175
Průměr vrtáku (mm)
8.75
Délka řezu (mm)
115
Řezný materiál
HSS
Spirálový vrták
Ano
Značka
Dormer
Model
A110
Type
Long Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9X615806
EAN
7320760011942
UBB
500631131660
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
A1108.75