text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Dormer Válcový vrták A110 DIN 340 HSS Vaporised 6.25mm


Objednací číslo 6I552482
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Délka řezu (mm) 97
Řezný materiál HSS
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
HS kód 8207506000
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 148
Průměr vrtáku (mm) 6.25
Délka řezu (mm) 97
Řezný materiál HSS
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
HS kód 8207506000
Model A110
Type Long Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 6I552482
EAN 7320760011607
UBB 500631046454
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky A1106.25
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.