Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
1M457346
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
Dormer Válcový vrták A110 DIN 340 HSS Vaporised 6.00mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1M457346
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
91
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
118
Tvar dříku
Cylindrický
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
139
Průměr vrtáku (mm)
6
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
91
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
118
Tvar dříku
Cylindrický
Spirálový vrták
Ano
Značka
Dormer
Komoditní kód
8207506000
Model
A110
Type
Long Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1M457346
EAN
7320760011577
UBB
500631072005
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
A1106.0