text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A110 DIN 340 HSS Vaporised 5.75mm


Referência 6Y577504
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Comprimento de corte (mm) 91
Material de corte HSS
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Código pautal 8207506000
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 139
Broca de diâmetro (mm) 5.75
Comprimento de corte (mm) 91
Material de corte HSS
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Código pautal 8207506000
Model A110
Type Long Drill Bit

Números do artigo

Referência 6Y577504
EAN 7320760011508
UBB 500631017240
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A1105.75
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.