Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
8P698961
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
Dormer Válcový vrták A110 DIN 340 HSS Vaporised 5.20mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8P698961
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Délka řezu (mm)
87
Řezný materiál
HSS
Spirálový vrták
Ano
Značka
Dormer
Komoditní kód
8207506000
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
132
Průměr vrtáku (mm)
5.2
Délka řezu (mm)
87
Řezný materiál
HSS
Spirálový vrták
Ano
Značka
Dormer
Komoditní kód
8207506000
Model
A110
Type
Long Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8P698961
EAN
7320760011430
UBB
500631002473
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
A1105.2