text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Válcový vrták A110 DIN 340 HSS Vaporised 5.00mm


Objednací číslo 8D398223
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 87
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 132
Průměr vrtáku (mm) 5
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 87
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
Model A110
Type Long Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 8D398223
EAN 7320760011416
UBB 500631039699
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky A1105.0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.