Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
4H027049
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
Dormer Válcový vrták A110 DIN 340 HSS Vaporised 4.50mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4H027049
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
82
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
118
Tvar dříku
Cylindrický
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
126
Průměr vrtáku (mm)
4.5
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
82
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
118
Tvar dříku
Cylindrický
Spirálový vrták
Ano
Značka
Dormer
Model
A110
Type
Long Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4H027049
EAN
7320760011300
UBB
500630971959
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
A1104.5