text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Válcový vrták A110 DIN 340 HSS Vaporised 4.20mm


Objednací číslo 1H725374
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 78
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 119
Průměr vrtáku (mm) 4.2
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 78
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
Model A110
Type Long Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 1H725374
EAN 7320760011263
UBB 500630963790
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky A1104.2
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.