text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Válcový vrták A110 DIN 340 HSS Vaporised 3.20mm


Objednací číslo 0H463242
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Délka řezu (mm) 69
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 106
Průměr vrtáku (mm) 3.2
Délka řezu (mm) 69
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
Model A110
Type Long Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 0H463242
EAN 7320760011041
UBB 500630804564
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky A1103.2
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.