text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Válcový vrták A110 DIN 340 HSS Vaporised 3.00mm


Objednací číslo 0I315142
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 66
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 100
Průměr vrtáku (mm) 3
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 66
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
Model A110
Type Long Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 0I315142
EAN 7320760011027
UBB 500630858107
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky A1103.0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.