Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
6X222344
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
Dormer Válcový vrták A110 DIN 340 HSS Vaporised 18.50mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6X222344
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Délka řezu (mm)
162
Řezný materiál
HSS
Spirálový vrták
Ano
Značka
Dormer
Model
A110
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
247
Průměr vrtáku (mm)
18.5
Délka řezu (mm)
162
Řezný materiál
HSS
Spirálový vrták
Ano
Značka
Dormer
Model
A110
Type
Long Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6X222344
EAN
7320760010662
UBB
500630712320
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
A11018.5