Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
6X878271
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
Dormer Válcový vrták A110 DIN 340 HSS Vaporised 16.50mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6X878271
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Délka řezu (mm)
154
Řezný materiál
HSS
Spirálový vrták
Ano
Značka
Dormer
Model
A110
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
235
Průměr vrtáku (mm)
16.5
Délka řezu (mm)
154
Řezný materiál
HSS
Spirálový vrták
Ano
Značka
Dormer
Model
A110
Type
Long Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6X878271
EAN
7320760010594
UBB
500630696325
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
A11016.5