Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
5C370376
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
Dormer Válcový vrták A110 DIN 340 HSS Vaporised 12.50mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5C370376
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
134
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Se středovým vrtákem
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
205
Průměr vrtáku (mm)
12.5
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
134
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Se středovým vrtákem
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro beton
Ne
Vhodné pro keramiku
Ne
Vhodné pro litinu
Ne
Vhodné pro dřevo
Ne
Vhodné pro neželezné kovy
Ne
Vhodné pro kámen
Ne
Vhodné pro sklo
Ne
Oboustranný vrták
Ne
Zásuvná osa s plochým koncem
Ne
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
118
Tvar dříku
Cylindrický
Směr řezu
Pravý
Vhodný pro převrtávání
Ne
S chladicím kanálem
Ne
Vhodné pro obklady a dlažby
Ne
Spirálový vrták
Ano
S rychlouzávěrem
Ne
Značka
Dormer
Model
A110
Type
Long Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5C370376
EAN
7320760010402
UBB
500630539335
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
A11012.5