text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Válcový vrták A108 DIN 338 HSS Vaporised 9.80mm


Objednací číslo 8E461829
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 87
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 133
Průměr vrtáku (mm) 9.8
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 87
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 8E461829
EAN 7320760008898
UBB 500631262424
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky A1089.8
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.