Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
9H093843
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
Dormer Válcový vrták A108 DIN 338 HSS Vaporised 9.60mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9H093843
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
87
Řezný materiál
HSS
Tvar dříku
Cylindrický
Spirálový vrták
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
133
Průměr vrtáku (mm)
9.6
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
87
Řezný materiál
HSS
Tvar dříku
Cylindrický
Spirálový vrták
Ano
Značka
Dormer
Komoditní kód
8207506000
Model
A108
Type
Split Point Jobber Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9H093843
EAN
7320760008874
UBB
500631157244
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
A1089.6