text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Válcový vrták A108 DIN 338 HSS Vaporised 9.50mm


Objednací číslo 2H448297
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 81
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Cylindrický
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 125
Průměr vrtáku (mm) 9.5
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 81
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
Komoditní kód 8207506000
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 2H448297
EAN 7320760008867
UBB 500631153698
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky A1089.5
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.