text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Válcový vrták A108 DIN 338 HSS Vaporised 9.30mm


Objednací číslo 6A483336
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 81
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 125
Průměr vrtáku (mm) 9.3
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 81
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 6A483336
EAN 7320760008843
UBB 500631148839
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky A1089.3
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.