Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
5C065973
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
Dormer Válcový vrták A108 DIN 338 HSS Vaporised 8.50mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5C065973
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
75
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
135
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
117
Průměr vrtáku (mm)
8.5
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
75
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
135
Tvar dříku
Cylindrický
Spirálový vrták
Ano
Značka
Dormer
Model
A108
Type
Split Point Jobber Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5C065973
EAN
7320760008768
UBB
500631124087
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
A1088.5