text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Válcový vrták A108 DIN 338 HSS Vaporised 8.40mm


Objednací číslo 1W675497
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 75
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 117
Průměr vrtáku (mm) 8.4
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 75
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 1W675497
EAN 7320760008751
UBB 500631120853
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky A1088.4
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.