Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
9X530043
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
Dormer Válcový vrták A108 DIN 338 HSS Vaporised 7.50mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9X530043
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
69
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Řezný materiál
HSS
Tvar dříku
Cylindrický
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
109
Průměr vrtáku (mm)
7.5
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
69
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Řezný materiál
HSS
Tvar dříku
Cylindrický
Spirálový vrták
Ano
Značka
Dormer
Model
A108
Type
Split Point Jobber Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9X530043
EAN
7320760008638
UBB
500631085056
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
A1087.5