text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Válcový vrták A108 DIN 338 HSS Vaporised 6.80mm


Objednací číslo 5P834792
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 69
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Cylindrický
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 109
Průměr vrtáku (mm) 6.8
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 69
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 5P834792
EAN 7320760008560
UBB 500631062287
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky A1086.8
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.