text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Válcový vrták A108 DIN 338 HSS Vaporised 6.00mm


Položka č. 4F401813
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 57
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 135
Ambalat la 1

technické údaje

Celková délka (mm) 93
Průměr vrtáku (mm) 6
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 57
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 135
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
HS kód 8207506000
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 4F401813
EAN 7320760008485
UBB 500631071270
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu A1086.0
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.