text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Válcový vrták A108 DIN 338 HSS Vaporised 5.30mm


Numéro d'article 2L568553
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 52
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Celková délka (mm) 86
Průměr vrtáku (mm) 5.3
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 52
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
Komoditní kód 8207506000
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 2L568553
EAN 7320760008386
UBB 500631005021
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A1085.3
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.