text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Válcový vrták A108 DIN 338 HSS Vaporised 4.00mm


Objednací číslo 7O396378
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 43
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 135
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 75
Průměr vrtáku (mm) 4
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 43
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 135
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 7O396378
EAN 7320760008256
UBB 500630995552
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky A1084.0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.