text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Válcový vrták A108 DIN 338 HSS Vaporised 3.30mm


Objednací číslo 9Q396556
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 36
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 135
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 65
Průměr vrtáku (mm) 3.3
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 36
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 135
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 9Q396556
EAN 7320760008140
UBB 500630808110
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky A1083.3
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.