Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
8X574440
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
Dormer Válcový vrták A108 DIN 338 HSS Vaporised 1.00mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8X574440
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
12
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Se středovým vrtákem
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
34
Průměr vrtáku (mm)
1
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
12
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Se středovým vrtákem
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro ocel
Ne
Vhodné pro beton
Ne
Vhodné pro keramiku
Ne
Vhodné pro litinu
Ne
Vhodné pro dřevo
Ne
Vhodné pro neželezné kovy
Ne
Vhodné pro kámen
Ne
Vhodné pro sklo
Ne
Oboustranný vrták
Ne
Zásuvná osa s plochým koncem
Ne
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
135
Tvar dříku
Cylindrický
Směr řezu
Pravý
Vhodný pro převrtávání
Ne
S chladicím kanálem
Ne
Vhodné pro obklady a dlažby
Ne
Spirálový vrták
Ano
S rychlouzávěrem
Ne
Model
A108
Type
5968323, 86008742
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8X574440
EAN
7320760007549
UBB
500630726775
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
A1081.0