text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Válcový vrták A101 DIN 338 HSS Vaporised 5.50mm


Objednací číslo 5M234600
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 57
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 93
Průměr vrtáku (mm) 5.5
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 57
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
Komoditní kód 8207506000
Model A101
Type Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 5M234600
EAN 7320760003022
UBB 500631009650
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky A1015.5
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.