text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Válcový vrták A101 DIN 338 HSS Vaporised 2.80mm


Objednací číslo 5O925912
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 33
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 61
Průměr vrtáku (mm) 2.8
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 33
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
Komoditní kód 8207506000
Model A101
Type Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 5O925912
EAN 7320760002889
UBB 500630748977
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky A1012.8
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.