text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Válcový vrták A101 DIN 338 HSS Vaporised 1.60mm


Objednací číslo 3H583230
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 20
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 43
Průměr vrtáku (mm) 1.6
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 20
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
Model A101
Type Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 3H583230
EAN 7320760002735
UBB 500630460771
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky A1011.6
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.