text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Dormer Válcový vrták A100 DIN 338 HSS Vaporised N45


Objednací číslo 6O314818
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 24
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 49
Průměr vrtáku (mm) 2.08
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 24
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
HS kód 8207506000
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 6O314818
EAN 7320760029091
UBB 500631290060
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky A100N45
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.