text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Spirálové vrtáky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Vrtání
Spirálové vrtáky
9L075637
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
Dormer Válcový vrták A100 DIN 338 HSS Vaporised N13
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9L075637
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
47
Řezný materiál
HSS
Tvar dříku
Cylindrický
Spirálový vrták
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
80
Průměr vrtáku (mm)
4.7
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
47
Řezný materiál
HSS
Tvar dříku
Cylindrický
Spirálový vrták
Ano
Značka
Dormer
HS kód
8207506000
Model
A100
Type
Jobber Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9L075637
EAN
7320760028742
UBB
500631282224
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
A100N13