text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Válcový vrták A100 DIN 338 HSS Vaporised 8.30mm


Objednací číslo 5M561460
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 75
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 117
Průměr vrtáku (mm) 8.3
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 75
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 5M561460
EAN 7320760002438
UBB 500631118220
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky A1008.3
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.