Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
1X463736
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
Dormer Válcový vrták A100 DIN 338 HSS Vaporised 8.00mm
Přidat do katalogu
124,05 Kč
/ cena za
1
150,10 Kč
vč DPH
Objednací číslo
1X463736
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm)
8
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
75
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
118
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
117
Průměr vrtáku (mm)
8
Průměr šachty (mm)
8
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
75
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
118
Tvar dříku
Cylindrický
Spirálový vrták
Ano
Značka
Dormer
Komoditní kód
8207506000
Model
A100
Type
Jobber Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1X463736
EAN
7320760002391
UBB
500631139689
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
A1008.0