text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Válcový vrták A100 DIN 338 HSS Vaporised 6.20mm


Objednací číslo 2U811919
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 63
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 101
Průměr vrtáku (mm) 6.2
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 63
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 2U811919
EAN 7320760002148
UBB 500631044889
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky A1006.2
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.