text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Válcový vrták A100 DIN 338 HSS Vaporised 4.90mm


Article number 5T593178
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 52
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Celková délka (mm) 86
Průměr vrtáku (mm) 4.9
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 52
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
HS kód 8207506000
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Article numbers

Article number 5T593178
EAN 7320760001936
UBB 500630982501
UNSPSC 23241639
Manufacturer article nr  A1004.9
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.