text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer A100 Jobber Drill Bit 2.85mm HSS Cylindrical Shank 61mm

Objednací číslo 8M708017
Total length (mm)
Diameter drill (mm)
Holding system Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm) 33
Cutting material HSS
Shank shape Cylindrical
Spiral drill Yes

Specifikace

Total length (mm) 61
Diameter drill (mm) 2.85
Holding system Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm) 33
Cutting material HSS
Shank shape Cylindrical
Spiral drill Yes
Brand Dormer
Commodity code 8207506000
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 8M708017
EAN 7320760001509
UBB 500630750197
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky A1002.85
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.