Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
0S278453
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
Dormer Válcový vrták A100 DIN 338 HSS Vaporised 2.60mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0S278453
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
30
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
118
Tvar dříku
Cylindrický
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
57
Průměr vrtáku (mm)
2.6
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
30
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
118
Tvar dříku
Cylindrický
Spirálový vrták
Ano
Značka
Dormer
Model
A100
Type
Jobber Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0S278453
EAN
7320760001455
UBB
500630742939
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
A1002.6