text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Válcový vrták A100 DIN 338 HSS Vaporised 12.00mm


Artikelnummer 1Q110174
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 101
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Verpakt per 1

Specificaties

Celková délka (mm) 151
Průměr vrtáku (mm) 12
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 101
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
Komoditní kód 8207506000
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 1Q110174
EAN 7320760000816
UBB 500630546348
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A10012.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.