text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Válcový vrták A100 DIN 338 HSS Vaporised 11.40mm


Objednací číslo 1R497527
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 94
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 142
Průměr vrtáku (mm) 11.4
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 94
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
Komoditní kód 8207506000
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 1R497527
EAN 7320760000694
UBB 500630510773
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky A10011.4
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.