text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Válcový vrták A100 DIN 338 HSS Vaporised 0.78mm


Objednací číslo 5C723421
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 10
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 30
Průměr vrtáku (mm) 0.78
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 10
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 5C723421
EAN 7320760000236
UBB 500630438355
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky A100.78
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.