Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
0H124987
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
Dormer Válcový vrták A100 DIN 338 HSS Vaporised 0.68mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
0H124987
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
9
Řezný materiál
HSS
Tvar dříku
Cylindrický
Spirálový vrták
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
28
Průměr vrtáku (mm)
0.68
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
9
Řezný materiál
HSS
Tvar dříku
Cylindrický
Spirálový vrták
Ano
Značka
Dormer
Komoditní kód
8207506000
Model
A100
Type
Jobber Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0H124987
EAN
7320760000199
UBB
500630436789
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
A100.68