text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Spirálové vrtáky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Vrtání
Spirálové vrtáky
6G551549
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
Dormer Válcový vrták A022 DIN ≈1897 HSS Blanc/TiN 7.60mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6G551549
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Délka řezu (mm)
37
Řezný materiál
HSS
Spirálový vrták
Ano
Značka
Dormer
Komoditní kód
8207506000
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
79
Průměr vrtáku (mm)
7.6
Délka řezu (mm)
37
Řezný materiál
HSS
Spirálový vrták
Ano
Značka
Dormer
Komoditní kód
8207506000
Model
A022
Type
Stub Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6G551549
EAN
7320760589595
UBB
500631087862
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
A0227.6