Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
6X404769
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
Dormer Válcový vrták A022 DIN ≈1897 HSS Blanc/TiN 7.10mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6X404769
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Délka řezu (mm)
34
Řezný materiál
HSS
Spirálový vrták
Ano
Značka
Dormer
Model
A022
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
74
Průměr vrtáku (mm)
7.1
Délka řezu (mm)
34
Řezný materiál
HSS
Spirálový vrták
Ano
Značka
Dormer
Model
A022
Type
Stub Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6X404769
EAN
7320760589540
UBB
500631073821
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
A0227.1