Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
3C708667
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
Dormer Válcový vrták A022 DIN ≈1897 HSS Blanc/TiN 6.50mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3C708667
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
31
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
135
Tvar dříku
Cylindrický
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
70
Průměr vrtáku (mm)
6.5
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
31
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
135
Tvar dříku
Cylindrický
Spirálový vrták
Ano
Značka
Dormer
Model
A022
Type
Stub Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3C708667
EAN
7320760589489
UBB
500631051884
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
A0226.5