Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
3P813626
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
Dormer Válcový vrták A022 DIN ≈1897 HSS Blanc/TiN 6.10mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3P813626
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Délka řezu (mm)
31
Řezný materiál
HSS
Spirálový vrták
Ano
Značka
Dormer
Komoditní kód
8207506000
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
70
Průměr vrtáku (mm)
6.1
Délka řezu (mm)
31
Řezný materiál
HSS
Spirálový vrták
Ano
Značka
Dormer
Komoditní kód
8207506000
Model
A022
Type
Stub Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3P813626
EAN
7320760589441
UBB
500631041653
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
A0226.1